PAN-V0-12X1,5-SW

Tubo de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PAN-V0-12X1,5-SW
Rubix:798202780000
fabricante:160553
EAN:4052568035976
PAN-V0-12X1,5-SW Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior12 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAN-V0-12X1,5-SW


Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.

Cualidades

  • Poliamida
  • Altas capacidades de carga térmica y mecánica
  • Altamente resistente a microbios
  • Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto113 g
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior12 mm
Colornegro
Materialplástico
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.90 °C
12,43 € Sin IVA
/ unidad
15,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días