Referencias
SMC:TUZ0604W-20
Rubix:799251910000
fabricante:TUZ0604W-20





Documentos
Detalles de producto : TUZ0604W-20
Slijtvaste Slang
TUZ, Tubo resistente a la abrasión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 399 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | blanco |
| Material | polyurethane |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,76 € Sin IVA
/ unidad
28,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días