Referencias
SMC:TU1208B-20
Rubix:751604468043
fabricante:TU1208B-20
EAN:3618036612028

Documentos
Detalles de producto : TU1208B-20
Polyurethaan Slang, Metrisch
TU, Tubo de poliuretano, Tamaño sistema métrico
Cualidades
•Extremadamente flexible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x440x320 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1678 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | negro |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,84 € Sin IVA
/ unidad
89,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días