Referencias

Bahco:8150-1/2V
Rubix:798212834000
EAN:7314150121601
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud270 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8150-1/2V


Trinquete aislado 1/2". Para trabajar bajo tensión hasta 1000 Volt. Certificado ISO 3315/1174-2, IEC 60900 y VDE. Acero aleado de alta calidad. Recubrimiento aislante coloreado de 3 capas. 28 dientes para trabajar con un ángulo de 13o. Botón pulsador para el cambio de sentido y un botón de bloqueo independiente.

Cualidades

For working on live equipment
One button changes the ratchet direction and the other button locks or releases the socket to the male square drive
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user

Información técnica


Atributos
Peso neto800 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud270 mm
Diámetro50 mm
Peso735 g
175,13 Sin IVA
/ unidad
211,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días