TRI.MD200EMA LIME TRIANG MD 200MM
TRI.MDEMA - Limas triangulares entrefinas con mango
Ver información técnicaReferencias
Facom:TRI.MD200EMA
Rubix:798526727000
EAN:3148518601580




Detalles de producto : TRI.MD200EMA LIME TRIANG MD 200MM
• Limas triangulares de mano. • Filo doble en las 3 caras. • Presentación: mangos ergonómicos de plástico (resistente a los disolventes de taller más agresivos). • Se aconsejan para los trabajos corrientes con el acero, la fundición, el latón y los plásticos duros.
LIMA TRIANG ENTREFINA 200MM CON MANGO
Aplicaciones
Recomendada para trabajos de desbaste en acero, fundición, latón y plásticos duros.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 193 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 325x28x25 mm |
| Peso con embalaje | 193 g |
| Forma | triangular |
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | - doble tamaño en las 3 caras. |
| Sección | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,46 € Sin IVA
/ unidad
18,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días