Referencias
Pferd Tools:12509102
Rubix:798894532000
EAN:4007220237991

Detalles de producto : LIMA AGUJA MEDIA CAÑA 2402 C0 200MM
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
LIMA AGUJA MEDIA CAÑA 2402 C0 200MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Tipo de corte | 0 |
| Sección | 6,4 x 1,8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,28 € Sin IVA
/ unidad
16,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
