1719BMC/P 250-LIMAS PLANAS BIMATERIAL
Limas media caña y planas en juego con empuñadura bimaterial antideslizante
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1719BMC/P 250
Rubix:798167031000
fabricante:017190262
EAN:8014230541105

Detalles de producto : 1719BMC/P 250-LIMAS PLANAS BIMATERIAL
Limas media caña y planas en juego con empuñadura bimaterial antideslizante
Cualidades
Limas media caña y planas en juego con empuñadura bimaterial antideslizante
Aplicaciones
Herramientas para cortar y distintos trabajos de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 439,8 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Sección | p mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
