1-230-04-1-2

ERGO™ Limas redondas de ingeniería corte bastardo/segundo/suave

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1-230-04-1-2
Rubix:798210210000
EAN:7311518244163
brand logo

Resumen técnico

Formaredondo
Longitud100 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1-230-04-1-2


Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para limar agujeros, moldes y superficies cóncavas. Forma: cónica hacia la punta. 4" y 6" fuertemente ahusadas, 8" y más largas menos fuertemente ahusadas. Doble corte. Cortes: 1 = basterd, 2 = semidulce, 3 = dulce.

Cualidades

Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico|Cómoda empuñadura de dos componentes que proporciona un agarre excelente|Cartuchera completa con empuñadura ERGO™.

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Formaredondo
Longitud100 mm
Mangocon
Tipo de cortebars
Sección4 mm
5,97 € Sin IVA
/ unidad
7,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días