Referencias
Festo:SPTW-P6R-G14-VD-M12
Rubix:799266398000
fabricante:8000112
EAN:4052568256074

Documentos
Detalles de producto : SPTW-P6R-G14-VD-M12
transmisor de presión SPTW-P6R-G14-VD-M12 Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=(* Contiene sustancias PWIS, * Cumple con RoHS), Variable medida=Presión relativa, Método de medición=Sensor de presión piezorresistivo
Transmisor de presión Sptw-P6R-G14-Vd-M12 8000112
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | sptw |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 8 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,57 € Sin IVA
/ unidad
172,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días