SPAW-P2R-G12M-2P-M12

Sensor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SPAW-P2R-G12M-2P-M12
Rubix:799265195000
fabricante:8022751
EAN:4052568257521
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPAW-P2R-G12M-2P-M12


El SPAW es un sensor de presión extremadamente robusto con pantalla para medir presiones de medios en rangos de medición. Puede medir todos los medios que no corroan la célula de medición ni la carcasa. Las salidas de conmutación pueden ajustarse rápida y fácilmente mediante tres botones. La pantalla de alta calidad puede girarse 320° y la orientación de las inscripciones puede girarse 180°. Esto garantiza que la pantalla sea fácilmente legible en cualquier posición de montaje.

Aplicaciones

Medición estándar de presión;Sistema neumático de alta presión;Supervisión de la presión de medios líquidos

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónspaw
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.80 °C
Tensión, máx.35 V
Tensión, mín.15 V
257,00 € Sin IVA
/ unidad
310,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días