Referencias
Festo:SPAU-V1R-T-G18M-LK-V-M12D
Rubix:799265272000
fabricante:8003347
EAN:4052568277291

Documentos
Detalles de producto : SPAU-V1R-T-G18M-LK-V-M12D
Sensor de presión SPAU-V1R-T-G18M-LK-V-M12D Adecuado para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje mediante rosca, sin display. Autorización=(* marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, nota sobre materiales=conforme con RoHS, variable medida=presión relativa, método de medición=sensor de presión piezorresistivo
sensor de presión
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spau |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,74 € Sin IVA
/ unidad
152,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días