DETECTOR 0830100380

Sensor de aproximación magnética serie ST9

Ver información técnica

Referencias

Aventics:0830100380
Rubix:798135796000
fabricante:0830100380
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor magnético de proximidad
Ejecucióncaña
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DETECTOR 0830100380


Los sensores AVENTICS de la serie ST9 han sido desarrollados específicamente para los cilindros de carrera corta y se caracterizan por su diseño sencillo y una manipulación cómoda. Se deslizan fácilmente en una tuerca de cola de milano de 9 mm y se pueden ajustar de manera segura con un solo tornillo. Especialmente con cilindros extremadamente cortos, la conexión eléctrica ubicada en el lateral de la carcasa facilita el ajuste y la extracción de las líneas.

Información técnica


Atributos
Tiposensor magnético de proximidad
Ejecucióncaña
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tensión, máx.24 V
Tensión, mín.12 V
40,20 € Sin IVA
/ unidad
48,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días