Referencias
Festo:SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
Rubix:798957588000
fabricante:8001230
EAN:4052568277079

Documentos
Detalles de producto : SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
Sensor de presión SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U Adecuado para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje mediante fijación en pared, con pantalla. Autorización=(* marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, nota sobre materiales=conforme con RoHS, variable medida=presión relativa, método de medición=sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U 8001230
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spau |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,39 € Sin IVA
/ unidad
175,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días