Referencias
Festo:SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8
Rubix:799269901000
fabricante:540203
EAN:4052568178642

Documentos
Detalles de producto : SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8
Sensor de presión SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8 Con versión con conector M8. Autorización=(* marca RCM, * c UL us - Reconocido (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=(* libre de cobre y PTFE, * conforme a RoHS), variable medida=2 x presión relativa, método de medición=sensor de presión piezorresistivo con indicación
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | sde3 |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,09 € Sin IVA
/ unidad
222,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días