PSE533-M5-L

Interruptor de presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:PSE533-M5-L
Rubix:751609771043
fabricante:PSE533-M5-L
EAN:3618036254402
PSE53*, Sensor for Multi Channel Controller
Resumen técnico
Tiposensor de presión
Ejecuciónpse533
Tensión, mín.12 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PSE533-M5-L


Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE53*, Sensor de presión multicanal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)61x13x12 mm
Peso neto49 g
Tiposensor de presión
Ejecuciónpse533
Tensión, mín.12 V
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Tensión, máx.24 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,13 Sin IVA
/ unidad
76,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días