Referencias
Festo:SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8
Rubix:798990480000
fabricante:540193
EAN:4052568178543

Documentos
Detalles de producto : SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8
Sensor de presión SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8 Para vacío con versión de conector M8. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Reconocido (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS), variable medida=Presión relativa, método de medición=Sensor de presión piezorresistivo con indicación
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | sde3 |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,44 € Sin IVA
/ unidad
202,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días