Referencias
SMC:PSE530-R06
Rubix:751610545043
EAN:3618036254594

Documentos
Detalles de producto : PSE530-R06
Digital pressure switch
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
Pressure rates: up to 10 MPa
Accuracy: up to 1% F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
Enclosure up to IP65.
PSE53*, Sensor de presión multicanal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x12x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Tipo | sensor de presión |
| Ejecución | pse530 |
| Tensión, mín. | 12 V |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,94 € Sin IVA
/ unidad
61,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días