Referencias
Festo:SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Rubix:798764660000
fabricante:8001221
EAN:4052568276980

Documentos
Detalles de producto : SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Sensor de presión SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Adecuado para el control de aire comprimido y gases no corrosivos, Montaje en perfil DIN, con display. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE para CEM, Nota de materiales=Según RoHS, Magnitud de medida=Presión relativa, Método de medida=Sensor de presión piezoresistivo
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spau |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,92 € Sin IVA
/ unidad
163,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días