Referencias
Festo:SDE5-D10-O3-Q6E-P-K
Rubix:799147486000
fabricante:542893
EAN:4052568180867

Documentos
Detalles de producto : SDE5-D10-O3-Q6E-P-K
Sensor de presión SDE5-D10-O3-Q6E-P-K Con cable. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Recognized (OL)), Marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre compatibilidad electromagnética, Nota sobre los materiales=Según RoHS, Magnitud de medida=Presión relativa, Método de medida=Sensor de presión piezoresistivo
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | sde5 |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,47 € Sin IVA
/ unidad
98,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días