Referencias
Grundfos:NK125-400/392A2F2AE-SBQQE
Rubix:798820127000
fabricante:98972378
EAN:5712604484098


Resumen técnico
| Potencia | 55 kW |
|---|---|
| Flujo | 4423.3 l/min |
| Altura de represión | 50.11 m |
Detalles de producto : NK 125-400/392 A2F2AE-SBQQE
Información técnica
Atributos
| Potencia | 55 kW |
|---|---|
| Flujo | 4423.3 l/min |
| Altura de represión | 50.11 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21.358,00 € Sin IVA
/ unidad
25.843,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días