CAJA 100 U. GUANTE T-6,5-7/S 92-605 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO
TouchNTuff 92605
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:92-605 6.5-7
Rubix:798223864000
fabricante:92605070
EAN:0076490480820

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-6,5-7/S 92-605 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO
- En exhaustivas pruebas llevadas a cabo por un organismo independiente en el modelo TouchNTuff® sobre una mayor gama de sustancias químicas se confirma una mayor resistencia a una gran variedad de sustancias químicas industriales durante periodos más prolongados que ningún otro guante desechable de nitrilo.
- Fabricado de nitrilo, TouchNTuff® ofrece hasta cuatro veces la resistencia a pinchazos de guantes de látex natural comparables, y tres veces la resistencia de guantes de neopreno de características similares.
- No contiene proteínas de caucho natural, lo que significa la ausencia de riesgos de alergias tipo I para el usuario. Los estudios sobre irritación cutánea primaria y las pruebas del parche de agresiones han demostrado también la ausencia de riesgos de irritación o de dermatitis alérgica de contacto.
- Con la exclusiva formulación de “Tecnología de nitrilo fino”, este guante ofrece un fácil ajuste y un agarre firme en entornos secos o húmedos.
- El guante es altamente versátil e idóneo para muchos usos diferentes.
Long cuff version of the world’s leading disposable glove for chemical splash protection, offering an unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.
Cualidades
Protección resistente y prolongada y un agarre seguro.
Aplicaciones
Life Sciences|Food Processing|Automotive|Machinery and Equipment|Chemical
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Tamaño | 06,5/07 |
| Longitud | 300 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | case=1000 pcs/10 dispensers/boxes; dispenser/box=100 pcs |
| Grosor | 0.12 mm |
| Material | nitrilo |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,69 € Sin IVA
/ unidad
28,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días