CAJA 100 U. GUANTE T-9.5-10/XL 93-300 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO
TouchNTuff 93300
Ver información técnicaReferencias
Ansell:93-300 6.5-7
Rubix:798810824000
fabricante:93300100
EAN:10076490471177

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-9.5-10/XL 93-300 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO
TouchNTuff® 93-300 es un guante de nitrilo para entornos limpios y asequible que ofrece una protección y durabilidad superiores sin comprometer la comodidad.
Protección asequible y duradera para entornos limpios.
Cualidades
- Compatible con entornos Class 100 (ISO 5)
- El nitrilo patentado de Ansell ofrece una protección superior frente a salpicaduras químicas
- Asequible sin comprometer la comodidad
- Diseño robusto que resiste pinchazos y desgarros
- Libre de silicona para protección del producto
Aplicaciones
Ciencias de la vida|Electrónica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Longitud | 300 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 50 guantes por bolsa de plástico sellada al vacío; 2 bolsas de plástico por bolsa principal; 10 bolsas principales por caja forrada de plástico. envoltura interior/bolsa/bolsa/forro fabricados en pe; se envían en cajas de cartón reciclado. |
| Grosor | 0.12 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,48 € Sin IVA
/ unidad
42,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días