BOLSA 100 U. MANGUITO BLANCO PE 0,04 MM 40X20 CM - DESECHABLE
Manguito 62305
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Capro Safety:62305B
Rubix:798784102000

Documentos
Detalles de producto : BOLSA 100 U. MANGUITO BLANCO PE 0,04 MM 40X20 CM - DESECHABLE
Manguito de polietileno 0,04 mm sellado a mano con elásticos en ambos extremos. Producto de un solo uso para protección de uso general contra riesgos menores. Apto para uso alimentario.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Color | blanco |
| Material Principal | polietileno |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | bolsa de 100 unidades |
| Grosor | 0.04 mm |
| Material | polietileno |
| Categoría | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
