TAM12135 ELEC TORQUE/ANGLE AD 1/2 135N

Adaptador electrónico de par/ángulo

Ver información técnica

Referencias

Bahco:TAM12135
Rubix:798327828000
EAN:7314150215331
brand logo

Resumen técnico

Capacidad135 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TAM12135 ELEC TORQUE/ANGLE AD 1/2 135N


Adaptador electrónico de par y ángulo. Precisión 4%. Rango de ángulo 0-999. Señal visual y acústica con 2 LED's rojos y 10 verdes. Apagado automático. Temperatura de funcionamiento: -10 C - 60 C. Temperatura de almacenamiento: -20 C - 70 C. Los datos se muestran en Nm, lbf.ft., Lbf.in. 9 recordatorios de valores preestablecidos. Memoria para 50 operaciones. Modos peak y track. 2 pilas AAA incluidas. Duración de la batería 24 horas. Duración de la batería 24 horas.

Información técnica


Atributos
Peso neto440 g
Capacidad135 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Peso0.25 kg
362,58 € Sin IVA
/ unidad
438,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días