ISO 4026 INOX A4 M-04X006 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCPL4X6EFA4
Rubix:799129843000
fabricante:402644 6
EAN:4043377069870
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A4 M-04X006 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A4 4X6 sw2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 913 / ISO 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA4
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
44,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
54,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

4 mm

Longitud

6 mm

Material/acabado

Norma