ISO 4027 INOX A2 M-10X016 SW5 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTHCPT10X16EFA2
Rubix:799114604000
fabricante:4027210 16
EAN:4043377070296
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4027 INOX A2 M-10X016 SW5 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA


Espárragos roscados con hexágono interior y punta A2 10X16 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 914 / iso 4027
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidada2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo puntiagudo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,62 Sin IVA
/ 200 unidades
113,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (24)