ISO 4026 INOX A2 M-06X006 SW3 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:STHCPLA6X6EFA2
Spartex:VSTHCPL6X6EFA2
Rubix:799114811000
fabricante:402626 6
EAN:4043377069009
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-06X006 SW3 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 6X6 sw3

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 913 / ISO 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
12,02 € Sin IVA
/ 200 unidades
14,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

6 mm

Material/acabado

Norma