ISO 4026 INOX A4 M-06X006 SW3 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCPL6X6EFA4
Rubix:799129711000
fabricante:402646 6
EAN:4043377070128
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A4 M-06X006 SW3 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A4 6X6 sw3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 913 / ISO 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA4
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
23,62 Sin IVA
/ 200 unidades
28,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6 mm

Material/acabado