ISO 4026 INOX A2 M-08X010 SW4 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA
Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881353
Spartex:VSTHCPL8X10EFA2
Rubix:799129702000
fabricante:402628 10
EAN:4043377069047


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-08X010 SW4 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA
Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 8X10 sw4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 913 / ISO 4026 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | extremo cónico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,44 € Sin IVA
/ 200 unidades
35,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
8 mm
Longitud
10 mm