ISO 4026 INOX A2 M-04X005 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA
Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTHCPL4X5EFA2
Rubix:799129846000
fabricante:402624 5
EAN:4043377068729


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-04X005 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA
Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 4X5 sw2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 913 / ISO 4026 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | extremo cónico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,15 € Sin IVA
/ 500 unidades
25,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
5 mm