DIN 464 INOX A1 M-05X020 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA ALTA
Tornillos moleteados, forma alta
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMH5X20EFA1
Rubix:799137868000
fabricante:046425 20
EAN:4043377038982


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 464 INOX A1 M-05X020 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA ALTA
Tornillos moleteados, forma alta A1 5X20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 464 |
| Tipo de huella | moleteado |
| Superficie del hilo | total |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
185,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días