DIN 933 INOX A2-70 M-08X014 SW17 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF8X14EFA2-70
Rubix:799116931000
fabricante:0933208 14
EAN:4043377088352


Resumen técnico
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-08X014 SW17 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A2-70 8X14 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
258,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
14 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M8