DIN 931 INOX A4-70 M-27X190 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH27X190PFA4-70
Rubix:799119001000
fabricante:0931427 190
EAN:4043377084958
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud190 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-27X190 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 27X190 SW41
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca27 mm
418,80 € Sin IVA
/ 5 unidades
506,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

190 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M27