DIN 931 INOX A4-70 M-20X200 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH20X200PFA4-70
Rubix:799119785000
fabricante:0931420 200
EAN:4043377084323


Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-20X200 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 20X200 SW30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
443,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
200 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M20