DIN 933 INOX A2-50 M-03X040 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH3X40EFA2-50
Rubix:799118529000
fabricante:093323 40
EAN:4043377090805
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-03X040 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-50 3X40 SW5,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca3 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,15 Sin IVA
/ 500 unidades
237,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

3 mm

Norma

Diámetro métrico

m3
Seleccione variantes (1544)