DIN 961 INOX A2-70 M-10-1,25X050 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO
Tornillos hexagonales con rosca fina
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THFIN10X50EFA2-70
Rubix:799116891000
fabricante:0961210 125 50
EAN:4043377341112


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 961 INOX A2-70 M-10-1,25X050 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA PASO FINO
Tornillos hexagonales con rosca fina A2-70 10X50 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | iso 961 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
845,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
1022,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm