DIN 933 INOX A4-80 M-06X060 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH6X60EFA4-80
Rubix:799117828000
fabricante:09334806 60
EAN:4043377097873
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-06X060 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 6X60 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca6 mm
89,94 € Sin IVA
/ 100 unidades
108,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M6