DIN 933 INOX A4-80 M-08X190 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X190EFA4-80
Rubix:799117618000
fabricante:09334808 190
EAN:4043377276568


Resumen técnico
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-08X190 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 8X190 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 190 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
615,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
190 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M8