DIN 933 INOX A4-80 M-33X150 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH33X150EFA4-80
Rubix:799118773000
fabricante:093348033 150
EAN:4043377246066
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-33X150 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 33X150 SW50
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca33 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom33
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1569,65 Sin IVA
/ 5 unidades
1899,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

150 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

33 mm

Norma

Diámetro métrico

m33
Seleccione variantes (1544)