DIN 931 INOX A2-70 M-16X075 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:TH16X75PFA2
Spartex:TH16X75PFA2-70
Rubix:799120195000
fabricante:0931216 75
EAN:4043377080424
brand logo

Resumen técnico

Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-16X075 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 16X75 SW24

Información técnica


Atributos
Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca16 mm
136,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
164,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

75 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M16