DIN 931 INOX A4-80 M-20X160 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH20X160PFA4-80
Rubix:799119827000
fabricante:093148020 160
EAN:4043377245090
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud160 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-20X160 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 20X160 SW30
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud160 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM20
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca20 mm
304,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
367,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

160 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M20