DIN 933 INOX A4-70 M-05X040 SW8 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF5X40EFA4-70
Rubix:799116988000
fabricante:0933405 40
EAN:4043377092595


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-05X040 SW8 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A4-70 5X40 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
610,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
738,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
5 mm
Norma
Diámetro métrico
m5