DIN 931 INOX A2-50 M-42X230 SW65 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH42X230PFA2-50
Rubix:799118470000
fabricante:0931242 230
EAN:4043377269522
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud230 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-42X230 SW65 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-50 42X230 SW65
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud230 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca42 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom42
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2093,30 Sin IVA
/ 5 unidades
2532,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

230 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

42 mm

Norma

Diámetro métrico

m42
Seleccione variantes (1376)