DIN 933 INOX A4-50 M-04X040 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH4X40EFA4-50
Rubix:799115441000
fabricante:093344 40
EAN:4043377095732
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-04X040 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-50 4X40 SW7
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca4 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,16 Sin IVA
/ 200 unidades
117,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

4 mm

Norma

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (1544)