DIN 933 INOX A4-70 M-05X012 SW8 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF5X12EFA4-70
Rubix:799117006000
fabricante:0933405 12
EAN:4043377092502


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-05X012 SW8 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A4-70 5X12 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
331,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M5