DIN 931 INOX A4-80 M-24X250 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH24X250PFA4-80
Rubix:799119202000
fabricante:093148024 250
EAN:4043377274083
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud250 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-24X250 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 24X250 SW36
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud250 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca24 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,25 Sin IVA
/ 5 unidades
581,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

250 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

24 mm

Norma

Diámetro métrico

m24
Seleccione variantes (1376)