DIN 933 INOX A2-70 M-05X016 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881573
Spartex:TH5X16EFA2-70
Rubix:799118227000
fabricante:093325 16
EAN:4043377091345


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-05X016 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 5X16 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,30 € Sin IVA
/ 500 unidades
121,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M5