ISO 4017 INOX A4-70 M-12X060 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X60EFA4-70ISO
Rubix:799120838000
fabricante:4017412 60
EAN:4043377330567


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-12X060 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 12X60 SW18
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
246,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm