DIN 933 INOX A2-70 M-08X022 SW17 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF8X22EFA2-70
Rubix:799116923000
fabricante:0933208 22
EAN:4043377088390


Resumen técnico
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-08X022 SW17 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A2-70 8X22 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
314,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
22 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
8 mm
Norma
Diámetro métrico
m8