DIN 933 INOX A4-50 M-42X200 SW65 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH42X200EFA4-50
Rubix:799118477000
fabricante:0933442 200
EAN:4043377275318


Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-42X200 SW65 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-50 42X200 SW65
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Diámetro de rosca | 42 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m42 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2559,80 € Sin IVA
/ 5 unidades
3097,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
200 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
42 mm
Norma
Diámetro métrico
m42